Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró készlet 14 részes. Acél, SMART STEP, M3–M12, zsákfurat

Menetfúró kazetta, SMART STEP, zsákfurat, 14 db
GMFÚRÓ-KLT-ZSÁK-SMARTSTEP-(M3-M12)

Cikksz. 0653938014

EAN 4062856818877

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi menetfúró készlet 14 részes. Acél, SMART STEP, M3–M12, zsákfurat

Cikksz. 0653938014

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű, SMART STEP technológiával rendelkező fúrószárakból álló készlet nagy pontosságú kör alakú furatokhoz és zsákfurathoz való menetfúrókhoz, hosszú forgácsolású, ötvözetlen acélok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerben kapható.

Lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró


  • Nagyon pontos körkörös furatok

  • Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Rendkívül kényelmes, fáradságmentes és gyors fúrás

  • Nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban a 3 oldalú szárnak köszönhetően (4 mm-es átmérőtől)


Gépi menetfúró


  • A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki

  • Optimalizált mikrogeometria és ferde menetes rész a magas folyamatbiztonságért és a hosszabb élettartamért a hasonló gépi menetfúrókhoz képest


ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, az egyes termékeknél találhatók.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

14 darab

Megmunkálandó anyag

Acél

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

850 N/mm²

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Tartalmaz: Gépi menetfúró készlet 14 :
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Leírás:
2.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

Leírás:
3.3 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM

Leírás:
4.2 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Leírás:
5.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

Leírás:
6.8 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Leírás:
8.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,2MM

Leírás:
10.2 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M10

Leírás:
M10 x 1,5
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN376-KÉK-M12

Leírás:
M12 x 1,75
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M3

Leírás:
M3 x 0,5
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M4

Leírás:
M4 x 0,7
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M5

Leírás:
M5 x 0,8
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M6

Leírás:
M6 x 1
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M8

Leírás:
M8 x 1,25
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Leírás: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk