Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró HSCo sárga gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz, DIN 371/376, alumínium, professzionális

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-SÁRGA-M6

Cikksz. 06566

EAN 4011231543620

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi menetfúró HSCo sárga gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz, DIN 371/376, alumínium, professzionális

Cikksz. 06566

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A professzionális szerszám alumínium és legfeljebb 10% szilícium tartalmú alumíniumötvözetek megmunkálásához. Emellett alkalmas hosszú forgácsú műanyagokhoz, cinkhez és rézhez is.

A vágóél geometriát pontosan alumíniumhoz alakították ki



Kisebb a letörés veszélye a szerszám vágóéleinél


Optimalizált mikrogeometria



Kiváló forgácselvezetés


A felületkezeletlen kivitel kezdő hornya és simított felületű anyaga minimalizálja az anyagtapadást, és kiváló forgácselvezetést garantál.



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés
  • Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen el kell távolítani a szerszám teljes kezdő hornyát a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek vagy a szerszám eltörhet.

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Színesfém

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M6

Menetemelkedés

1 mm

Hosszúság

80 mm

Szárátmérő

6,0 mm

Négylap méret

4,9 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

Forma

B

Magfuratátmérő

5,0 mm

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1000 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Anyag alcsoport

Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Vágási értékek
M3-M5 típushoz
Anyagnév Húzószilárdság M3 M4 M5
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Színesfémek
Alumínium és ötvözetei ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 1000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Műanyagok, duroplaszt 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Hőre lágyuló műanyagok 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Jelmagyarázat
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
M20 típushoz
Anyagnév Húzószilárdság M20
vc n f
ettől: eddig: ettől: eddig:
Színesfémek
Alumínium és ötvözetei ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 1000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Műanyagok, duroplaszt 6 8 95 127 2,50
Hőre lágyuló műanyagok 6 8 95 127 2,50
M12-M16 típushoz
Anyagnév Húzószilárdság M12 M14 M16
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Színesfémek
Alumínium és ötvözetei ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 1000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Műanyagok, duroplaszt 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Hőre lágyuló műanyagok 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
M6–M10 típushoz
Anyagnév Húzószilárdság M6 M8 M10
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Színesfémek
Alumínium és ötvözetei ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 1000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Műanyagok, duroplaszt 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Hőre lágyuló műanyagok 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálfúró HSS DIN 338, RW típus

SPIRÁLFÚRÓ-ACÉL-DIN338-HSS-RW-D5,0

Professzionális fúró alumíniumhoz puha és hosszú forgácsú anyagok pontos fúrásához akár 600 N/mm² szilárdságig (pl. alumínium és alumíniumötvözetek ≤ 10% Si-tartalommal, cink, vörösréz, hőre keményedő műanyagok).
x 10 db
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk