Gépi menetfúró HSCo VaryTap zöld zsákfurat, DIN 371/376
Gépi menetfúró, HSCo VaryTap, zöld
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-ZÖLD-M5
Cikksz. 0655800500
EAN 4065746721431
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Újonnan kifejlesztett Vario-geometria
Az optimalizált forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását
Optimalizált vágóél kialakítás a többfokozatú készremunkálási folyamatnak köszönhetően
Kiváló forgácselvezetés és tökéletesen méretpontos menetek
Extrahosszú horony
Optimalizált hűtőfolyadék-ellátás és forgácselvezetés a mély menetekhez
Ferde menetes rész
Hátramenetkor kisebb a szerszámtörés veszélye
A vágóél geometriát pontosan nemesacélhoz alakították ki
Akár 50%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében
Kizárólag a Würthnél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
Adatlapok(X)
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Nemesacél, Acél |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ, Állványos fúrógép |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M5 |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Hosszúság | 70 mm |
Szárátmérő | 6,0 mm |
Négylap méret | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Magfuratátmérő | 4,2 mm |
Spirál szög | 45°, Vario |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2X (6HX) |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Anyag alcsoport | Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M3–M5 típushoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Nemesacél | ||||||||||||
| Nemesacél | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Nemesacél | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Jelmagyarázat |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| n = fordulatszám [ford./perc] |
| A javasolt forgácsolási értékek csupán referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
| Vágási értékek | ||||||
| M20 típushoz | ||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||
| Acélok | ||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Nemesacél | ||||||
| Nemesacél | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Nemesacél | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M12–M16 típushoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Nemesacél | ||||||||||||
| Nemesacél | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Nemesacél | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M6–M10 típushoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Nemesacél | ||||||||||||
| Nemesacél | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Nemesacél | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!