Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró HSCo VaryTap zöld zsákfurat, DIN 371/376

Gépi menetfúró, HSCo VaryTap, zöld
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-ZÖLD-M4

Cikksz. 0655800400

EAN 4065746721462

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi menetfúró HSCo VaryTap zöld zsákfurat, DIN 371/376

Cikksz. 0655800400
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
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.

Újonnan kifejlesztett Vario-geometria


Az optimalizált forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását



Optimalizált vágóél kialakítás a többfokozatú készremunkálási folyamatnak köszönhetően


Kiváló forgácselvezetés és tökéletesen méretpontos menetek



Extrahosszú horony


Optimalizált hűtőfolyadék-ellátás és forgácselvezetés a mély menetekhez



Ferde menetes rész


Hátramenetkor kisebb a szerszámtörés veszélye



A vágóél geometriát pontosan nemesacélhoz alakították ki



Akár 50%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében



Kizárólag a Würthnél kapható



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Nemesacél, Acél

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M4

Menetemelkedés

0,7 mm

Hosszúság

63 mm

Szárátmérő

4,5 mm

Négylap méret

3,4 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

Forma

C

Magfuratátmérő

3,3 mm

Spirál szög

45°, Vario

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2X (6HX)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Anyag alcsoport

Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél

Vágási értékek
M3–M5 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M3 M4 M5
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 8 10 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Acélok < 1000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Acélok < 1200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Nemesacél
Nemesacél < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Nemesacél > 850 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Jelmagyarázat
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek csupán referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek
M20 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M20
n f
ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 8 10 127 159 2,5
Acélok < 1000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Acélok < 1200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Nemesacél
Nemesacél < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Nemesacél > 850 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Vágási értékek
M12–M16 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M12 M14 M16
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 8 10 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Acélok < 1000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Acélok < 1200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Nemesacél
Nemesacél < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Nemesacél > 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Vágási értékek
M6–M10 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M6 M8 M10
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Acélok < 1000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Acélok < 1200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Nemesacél
Nemesacél < 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Nemesacél > 850 N/mm² 4 6 212 382 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk