Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M4

Cikksz. 0653800400

EAN 4065746721226

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

Cikksz. 0653800400

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.

Újonnan kifejlesztett Vario-geometria


Az optimalizált forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását



Optimalizált vágóél kialakítás a többfokozatú készremunkálási folyamatnak köszönhetően


Kiváló forgácselvezetés és tökéletesen méretpontos menetek



Ferde menetes rész


Hátramenetkor kisebb a szerszámtörés veszélye



A vágóél geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki



Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében



Kizárólag a Würthnél kapható



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Acél

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M4

Menetemelkedés

0,7 mm

Hosszúság

63 mm

Szárátmérő

4,5 mm

Négylap méret

3,4 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

Forma

C

Magfuratátmérő

3,3 mm

Spirál szög

45°, Vario

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2X (6HX)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél

Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek
M2-M3 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M2 M2,5 M3
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Acélok < 1000 N/mm² 8 10 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Acélok < 1200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Vágási értékek
M24–M30 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M24 M30
n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Acélok < 1000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3,5
Acélok < 1200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Vágási értékek
M14-M20 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M14 M16 M20
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Acélok < 1000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Acélok < 1200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Vágási értékek
M8–M12 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M8 M10 M12
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Acélok < 1000 N/mm² 8 10 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Acélok < 1200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Vágási értékek
M4–M6 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M4 M5 M6
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Acélok < 1000 N/mm² 8 10 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Acélok < 1200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,3MM

Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS, 90° DIN 335 C

SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-SRG/KÉK-HSS-90F-D8,3

Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) feldolgozásához.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk