Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M3
Cikksz. 0653800300
EAN 4065746721387
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Újonnan kifejlesztett Vario-geometria
Az optimalizált forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását
Optimalizált vágóél kialakítás a többfokozatú készremunkálási folyamatnak köszönhetően
Kiváló forgácselvezetés és tökéletesen méretpontos menetek
Ferde menetes rész
Hátramenetkor kisebb a szerszámtörés veszélye
A vágóél geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében
Kizárólag a Würthnél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
Adatlapok(X)
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ, Állványos fúrógép |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M3 |
Menetemelkedés | 0,5 mm |
Hosszúság | 56 mm |
Szárátmérő | 3,5 mm |
Négylap méret | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Magfuratátmérő | 2,5 mm |
Spirál szög | 45°, Vario |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2X (6HX) |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél |
| Kulcs |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| n = fordulatszám [ford./perc] |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M2-M3 típushoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M2 | M2,5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Vágási értékek | |||||||||
| M24–M30 típushoz | |||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||
| Acélok | |||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M14-M20 típushoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M8–M12 típushoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M4–M6 típushoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!