Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró HSCo NeoTap zöld átmenő furat, DIN 371/376

Gépi menetfúró, HSCo NeoTap, zöld
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-ZÖLD-M4

Cikksz. 0655700400

EAN 4065746722537

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi menetfúró HSCo NeoTap zöld átmenő furat, DIN 371/376

Cikksz. 0655700400
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
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.

Újonnan kifejlesztett geometria, balmenet és kezdő horony kombinációja


Optimalizált, megbízható forgácselvezetés



Homogenizált felületszerkezet a legkorszerűbb készremunkálási eljárás miatt


Kiváló forgácselvezetés



Extrahosszú horony


Optimalizált hűtőfolyadék-ellátás a mély menetekhez



A vágóél geometriát pontosan nemesacélhoz alakították ki



Akár 50%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében



Kizárólag a Würthnél kapható



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljes mértékben el kell távolítani a szerszám spirális bemenetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Nemesacél, Acél

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M4

Menetemelkedés

0,7 mm

Hosszúság

63 mm

Szárátmérő

4,5 mm

Négylap méret

3,4 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

Forma

D

Magfuratátmérő

3,3 mm

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2X (6HX)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Anyag alcsoport

Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél

Vágási értékek
M3–M5 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M3 M4 M5
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 10 15 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Acélok < 1000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Acélok < 1200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Nemesacél
Nemesacél < 850 N/mm² 8 12 849 1,273 0,5 637 955 0,7 509 764 0,8
Nemesacél > 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Jelmagyarázat
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek csupán referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek
M20 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M20
n f
ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 10 15 127 159 2,5
Acélok < 1000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Acélok < 1200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Nemesacél
Nemesacél < 850 N/mm² 8 12 127 191 2,5
Nemesacél > 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Vágási értékek
M12–M16 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M12 M14 M16
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 10 15 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Acélok < 1000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Acélok < 1200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Nemesacél
Nemesacél < 850 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2 159 239 2
Nemesacél > 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Vágási értékek
M6–M10 típushoz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc M6 M8 M10
n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Acélok < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Acélok < 1000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Acélok < 1200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Nemesacél
Nemesacél < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1,25 255 382 1,5
Nemesacél > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz