Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró HSCo Longlife, zöld gyűrűs, TiN, zsákfurat, DIN 371/376

Gépi menetfúró, HSCo Longlife, zöld, C alak
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-TIN-ZÖLD-M4

Cikksz. 0655010004

EAN 4047376516182

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi menetfúró HSCo Longlife, zöld gyűrűs, TiN, zsákfurat, DIN 371/376

Cikksz. 0655010004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Longlife zöld gyűrűs gépi menetfúró optimalizált titán-nitrid bevonattal ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), rozsda- és saválló acélok, valamint tapadásra könnyen hajlamos titán megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1000 N/mm² szilárdságig.

Akár háromszor hosszabb élettartam, valamint akár 30%-kal nagyobb vágósebesség a hasonló bevonatmentes szerszámokkal szemben


Optimalizált TiN bevonat



Optimálisan tapadó bevonat, valamint kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon


Az extra homogén vágóél-lekerekítés biztosítja a magas szintű folyamatbiztonságot, valamint a még hosszabb élettartamot a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben.



A szerszámgeometriát a megnövelt hátszöggel pontosan nemesacélhoz alakították ki

Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Acél, Nemesacél

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M4

Menetemelkedés

0,7 mm

Hosszúság

63 mm

Szárátmérő

4,5 mm

Négylap méret

3,4 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

TiN

Forma

C

Magfuratátmérő

3,3 mm

Spirál szög

40° (jobb)

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Anyag alcsoport

Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk