Gépi elhelyező szerszám
Mechanikus beütőszerszám rögzítődübelhez
ELHELYEZŐ-GÉPI-(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)
Cikksz. 0904908016
EAN 4049557418636
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Standard SDS-plus hajtószár az egyszerű használat érdekében
Minden SDS-plus hajtószárral rendelkező Würth fúrókalapáccsal kompatibilis
- Különösen alkalmas a gazdaságos, ömlesztett beszerelésekhez
- Egyenletes, optimális teherátadás – minimális behelyezési erő
- Kúpos rögzítés, amely tökéletesen illeszkedik a rögzítődübel csatlakozómenetéhez a dübel elegáns, középponti behelyezéséhez
- Rövidebb behelyezési idő
- Fej feletti és nehezen megközelíthető helyeken történő beszereléshez is ideális (pl. korlátok/függesztett csövek)
- A kiváló minőségű acél hosszú élettartamot biztosít
| Használható dübelek | ||
| Termékleírás | Megnevezés | Méretek |
| 02,5 | Fixanker, W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02,6 | Fixanker, W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
| 11,1 | Fixanker, W-FA/S | M8 - M16 |
| 11,1 | Fixanker, W-FA/tűzihorganyzott acél | M8 - M16 |
| 11.2 | Fixanker, W-FA/A4 | M8 - M16 |
| A HCR horgonyok egyedi megrendeléssel rendelhetők | ||
Adatlapok(X)
- M8–M16 méretű dübelekhez használható
- Az elhelyező eszköz SDS-plus hajtószár segítségével csatlakoztatható a Würth ütvefúróhoz
- Helyezze az elhelyező szerszámot a rögzítődübel menetére, majd mechanikus módon helyezze be a dübelt az előfúrt és tisztított furatba
- A dübel nyomatékkulcs segítségével, a meghatározott nyomaték alkalmazásával rögzíthető (lásd a dübelre vonatkozó tájékoztatást)
A következő dübelátmérőhöz: | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |