Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi dugókulcsbetét, CV MAN/Scania

Kerékanya dugókulcsbetét, hatlapú, 3/4"-os
3/4I 6LAPÚ GÉPI DUGÓKULCS SW 33

Cikksz. 1952001220

EAN 4250158153332

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi dugókulcsbetét, CV MAN/Scania

Cikksz. 1952001220
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
Speciális kivitel MAN/Scania kerékanyák le- és felszereléséhez.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

33 mm

Kihajtás módja

Hatlapú

Hosszúság

90 mm

Terméktömeg (darabonként)

900,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk