Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gelenkkopfknarre 1/4 Zoll

Gelenkkopfknarre 1/4 Zoll
KNAR-GLKKPF-1/4ZO

Art.-Nr. 071411021

EAN 4038898255185

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gelenkkopfknarre 1/4 Zoll

Art.-Nr. 071411021
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
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°, 17 Zähne rasten beim Anziehen ein, dadurch höhere Kraftübertragung bei geringerem Drehwinkel als bei vielen herkömmlichen Knarren

  • Ausführung: verchromt

  • Wartungsanleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Länge (L1)

151 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

28 mm

Ratschendurchmesser (D2)

16 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Wartungssatz für Umschaltknarre 1/4 Zoll und 3/8 Zoll mit Drehteller

WARTSET-KNAR-1/4ZO-3/8ZO-NEU