Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gél égési sérülésre

Gél égési sérülésre
GÉL ÉGÉSI SÉRÜLÉSRE - 18DB

Cikksz. 0899520115

EAN 4099618110023

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gél égési sérülésre

Cikksz. 0899520115
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
Hűsítő és fájdalomcsillapító hatású zselé égésre elsősegélyként kisebb égési sérülések és forrázás esetén
  • Teafaolajat tartalmazó gél külső égési sérülésekre

  • Hűsítő és fájdalomcsillapító hatás

  • Praktikus és higiénikus adagolódoboz 18 külön csomaggal

  • Elsősegély-állomások kiegészítéseként, valamint hordozható segítségként is használható

  • Alkalmas az elsősegélynyújtó fali állomás feltöltésére
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tárolhatóság a gyártástól számítva

5 Évek

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Szín

Fehér

Sűrűség

1 kg/m³

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

0 °C és 35 °C között

Kémiai bázis

Víz és etanol

Űrtartalom

5 ml

Szag/illat

Menta

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

3,5 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sebkötözők

SEBKÖTÖZŐ-3DB

Steril sebkötözőkészlet, benne elsősegélynyújtáshoz való szorítókötéssel enyhe és erős vérzés esetére
x 1 db
Sebtisztító törlőkendő

SEBTISZTÍTÓ KENDŐ-20DB

Sebtisztító törlőkendők kisebb sérülések és sebek tisztítására
x 1 db
Falra szerelhető elsősegély állomás

ELSŐSEGÉLY KÉSZLET - FALI ÁLLOMÁS

Porvédett elsősegély állomás széleskörű készlettel a vágások, horzsolások, kisebb égési sérülések és szemsérülések kezdeti kezelésére