Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gehörschutzstöpsel x-100 detektierbar

Gehörschutzstöpsel x-100 detektierbar
GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-DETB-KORDEL

Art.-Nr. 0899300333

EAN 4045989372232

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gehörschutzstöpsel x-100 detektierbar

Art.-Nr. 0899300333

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit detektierbarem Metalleinsatz

Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung



Schnell verfügbar und immer griffbereit durch Sicherheitskordel



Sehr hohe Dämmleistung



Exzellente Spracherkennung



Hoher Tragkomfort für maximale Trageakzeptanz



Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikel in den Stöpsel



x-Prägung bietet zahlreiche Vorteile:


  • Reduziert den Anpressdruck am Gehörgang-Eingang

  • Sanftes, optimales Anpassen an den Gehörgang

  • Schnelles korrektes Einsetzen

  • Einfaches Herausnehmen des Stöpsels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

SNR-Wert

37 dB

L-Wert

34 dB

M-Wert

35 dB

H-Wert

36 dB

Anzahl Gehörschutzstöpsel

100 STK

Farbe

Blau

Normen

EN 352-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen