Gázhegesztő pálca
Gázhegesztő pálca
HEGESZTŐPÁLCA-G1-1KG-2MM
Cikksz. 0982002
EAN 4011231912860
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
| Alapfelületek | Hegesztőpálca-osztály | |
| Acél típusa | Acél minősége | |
| Szerkezeti acélok a DIN 17100 szerint | U St 34-2, 37-2, 42-2 R St 34-2, 37-2, 42-2 St 37-3 | G III |
| DIN 1626, DIN 1629 szerinti csőacélok | U St 37.0 St 37.0, 44.0 | G I |
| St 52,0 | G III | |
| DIN 17175 szerinti csövek | 35,8, 45,8 acél | |
| Fémlemezek és -szalagok a DIN 17155 szerint | H I, H II, 17Mn4 | |
Adatlapok(X)
Huzalátmérő | 2 mm |
Hosszúság | 100 cm |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
DIN | 8554 |
EN szabvány | 12536 |
Hegesztőpálca-osztály | GI |
Anyag | Kevéssé ötvözött acél, 1.0324 |