Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gázdugattyús ajtóteleszkóp

Felnyíló vasalat, pneumatikus
GÁZDUGATTYÚS AJTÓTELESZKÓP 60N

Cikksz. 0683745650

EAN 4050641639332

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gázdugattyús ajtóteleszkóp

Cikksz. 0683745650
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
  • Halk működés

  • Fa- és alumínium keretre is fel lehet szerelni

  • Tartozék a két fajta adapter, 5 db horganyzott 3x13-as csavar és a szerelési útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. rugóerő

60 N

A következő min./max. szekrénymagassághoz

300-450 mm

Min./max. a következő, fogantyúval együtt számított fedélsúlyhoz

1,8-4,8 kg

Legkisebb beépítési mélység

255 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk