Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gázbeton rögzítőbilincs, HIT

Gázbeton bilincs, HIT
KÁBELRÖGZ.CLIP GÁZBETONBA 9-12MM

Cikksz. 0593502

EAN 4011231993937

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gázbeton rögzítőbilincs, HIT

Cikksz. 0593502

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy visszatartó erő — a karok szétnyílnak a gázbetonban

Beüthető előfúrás nélkül


Idő- és költségmegtakarítás

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyedi kábelek elvezetéséhez: falon kívül vagy kábelnyílásokban (fb≤2 N/mm2 gázbetonban)

Min./max. befogási tartomány

9-12 mm

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 80 °C

Anyag

PP – Polipropilén

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Min. fogástartomány

9 mm

Max. befogási tartomány

12 mm

Min. hőállóság

-30 °C

Max. hőállóság

80 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-500G

Duplán ívelt kőrisfa nyél