Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gaskolben-Türteleskop

Klappenliftbeschlag, Druckluft
KLPLFTBSHLG-60N

Art.-Nr. 0683745650

EAN 4050641639332

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gaskolben-Türteleskop

Art.-Nr. 0683745650
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
  • Leiser Betrieb

  • Kann auch auf einem Holz- oder Aluminiumrahmen montiert werden

  • Zubehör: Zwei Arten von Adaptern, 5 verzinkte Schrauben 3x13 und Montageanleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Federkraft max.

60 N

Passend für Korpushöhe min./max.

300-450 mm

Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max.

1,8-4,8 kg

Mindesteinbautiefe

255 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen