Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gasfilter A2 für Atemschutzserie 175

Gasfilter A2 für Atemschutzserie 175
GASFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-A2

Art.-Nr. 0899175010

EAN 4099617014049

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gasfilter A2 für Atemschutzserie 175

Art.-Nr. 0899175010
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
  • Einfache Anbringung der Filter durch Bajonett-Anschlusssystem

  • Kompatibel mit Halb- und Vollmaske der Serie 175

  • Optimale Gewichtsverteilung

  • Durch Filterpad erweiterbar zum Kombinationsfilter A2 P2R
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Chemische und lackverarbeitende Betriebe, Entsorgungs- und Sanierungsunternehmen, holzver- und bearbeitenden Betrieben, sowie bei Fußbodenlegern, kunststoffverarbeitenden Betrieben, Kfz- und anderen Werkstätten (jeweils mit den geeigneten Filtern).

Anleitung

Filter entsprechend den Markierungen aufsetzen und bis zum Anschlag nach unten drehen.

Filterklasse

A2

Schutz vor

Organischen Dämpfen und Gasen (Siedepunkt über 65°C)

Anwendungsbereich

Farbspritzen, Einsatz von Lösungsmitteln

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halbmaske HM 175

HALBMASK-HM175-EN141-DPFILTANSHL

Dicht sitzender Atemschutz für höchsten Komfort
x 1 St.
Vollmaske VM 175

VLMASK-VM175-EN136-DPFILTANSHL

Dicht sitzender Atemschutz für höchste Ansprüche sowie einen klaren Blick
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Partikelvorfilter-Pad P2R Für Atemschutzserie 175

PARTKLVORFILT-F.HALBMASK-P2R-SERIE175

Zur Verlängerung der Filter A2 und ABEK1
x 20 St.
Vorfilterhalter für Atemschutzserie 175

VORFILTHALT-F.PARTKLVORFILT-P2-SERIE175

Zur Erweiterung der Filter A2 und ABEK1