Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gasbetonsäge

Gasbetonsäge HM Korkgriff
GASBETSAE-HM-800MM

Art.-Nr. 5760031900

EAN 4053479245928

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gasbetonsäge

Art.-Nr. 5760031900

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertig-hartmetallbestückte Säge mit 2-Komponenten-Kork-Griff

Hohe Schnittkraft und lange Lebensdauer


Mit 17 hartmetallbestückten Zähnen



Angenehmes Arbeiten


Mit 2-Komponentengriff aus Kork



Schnelles und zeitsparendes Anreißen von Linien und Winkeln


Im Handgriff integrierte Anreißfläche für 45° und 90° Winkel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Porenbeton und Leichtbetonplatten

Blattlänge

700 mm

Länge

800 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen