Gas-Schweißstab
Gasschweißstab
SHWSSTAB-GAS-G1-1KG-2MM
Art.-Nr. 0982002
EAN 4011231912860
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
| Grundwerkstoffe | Schweißstabklasse | |
| Stahlart | Stahlsorte | |
| Baustähle nach DIN 17100 | U St. 34-2, 37-2, 42-2 R St. 34-2, 37-2, 42-2 St. 37-3 | G III |
| Rohrstähle nach DIN 1626, DIN 1629 | U St. 37.0 St. 37.0, 44.0 | G I |
| St. 52.0 | G III | |
| Rohre nach DIN 17175 | St. 35.8, 45.8 | |
| Blech und Band nach DIN 17155 | H I, H II, 17 Mn 4 | |
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser | 2 mm |
Länge | 100 cm |
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Typbezeichnung | G1 |
DIN | 8554 |
EN-Norm | 12536 |
Schweißstabklasse | GI |
Werkstoff | Niedriglegierter Stahl, 1.0324 |