Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gabelzieher

Injektor-Gabelabzieher
INJEKTGBLABZI-19MM-F.FORD

Art.-Nr. 1952003982

EAN 4061975526922

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gabelzieher

Art.-Nr. 1952003982
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
Ermöglicht den schonenden Ausbau und damit die Wiederverwendung des Injektors

Für den Einsatz in Verbindung mit einem Gleithammer

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Injektoren an Mercedes CDI-Motoren außer A-Klasse/Vito und Sprinter

  • Ford 2,0 Eco Blue - Motoren ab 2016: Galaxy/S-Max/Mondeo/ Focus C-Max /Transit und Custom (ab 2018), etc.

  • Denso-Injektoren Opel 1,9L/2,0L (OEM Vergleichsnummer EN-46786/KM328B)

Produktgewicht (per Stück)

280,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen