Gabelkopf DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl gelb verzinkt
DIN 71752 Stahl gelb verzinkt
GBLKPF-DIN71752-(A3C)-12X24
Art.-Nr. 440312 24
EAN 4045727061190
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Lochdurchmesser (d1) | 12 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M12 |
Länge (l1) | 62 mm |
Schlitzlänge (l2) | 24 mm |
Breite (a1) | 24 mm |
Innenbreite (b1) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Ausführung | Ohne Bolzen |
Form | G |