GYÉMÁNT CSISZOLÓKORONG GRÁNITHOZ
Gyémánt csiszolótányér, gránit
GYÉMÁNTCSISZOLÓTÁRCSA D100 GRÁNIT
Cikksz. 0668014100
EAN 4050641630896
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy koncentrációban található benne jó minőségű gyémánt szemcse, ami kitűnő csiszolóteljesítményt és maximális élettartamot biztosít
- Gyors csiszolás és magas munkateljesítmény
- DSA biztonság
Adatlapok(X)
- Csiszolótárcsa száraz alkalmazáshoz és köszörüléshez
- Mindenfajta gránithoz
Átmérő (Ø) | 100 mm |
Szegmensmagasság | 20 mm |
Furat | 14 mm |
Max. fordulatszám | 15200 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
Megmunkálandó anyag | Gránit |