GRF-505/96-A2/FINISH
Möbelgriff Standard, weitere
GRF-505/96-A2/FINISH
Art.-Nr. 0685320018
EAN 4050641669346
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Länge (L) | 162 mm |
Breite (B) | 15 mm |
Höhe (H) | 29 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!