GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással
GEFU n.acél, A2, fel.kezeletlen, TX, sülly. fej
SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X8
Cikksz. 022072308
EAN 4050642412682
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően az önmetszés nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.
Előnyök:
Költségmegtakarítás
- Kiküszöböli a menetvágást
Nem metsző menetformázás
Kis menetfúrási nyomaték és nagyobb menetoldal átfedés
- A magátmérő TRILOBULAR formája a menetoldal lekerekített profiljával kombinálva
Nagy szorítóerő
- A kis menetfúrási nyomaték révén
Nagy teherbíró képesség
- A nagy menetoldal-átfedésnek köszönhetően
- A hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet) révén
Elvesztés elleni védelem (kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul)
- A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű
A kialakított menet metrikus szabványos menet
- A GEFU csavar szükség esetén helyettesíthető metrikus csavarral.
A GEFU csavar alkalmasságát a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Az ilyen nem vágó típusú közvetlen csavarkötésre alkalmas anyagokra jó példa az olyan hidegen alakítható anyagok, mint pl.: alumínium, cink, vörösréz, sárgaréz stb.
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Fejátmérő (dk) | 5,5 mm |
Fejhossz (k1) | 1,65 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Belső meghajtó | TX10 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Irányértékek furatátmérőkhöz | 2,8 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
RoHS megfelelőség | Igen |