GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással
GEFU 10.9 acél, cink-nikkel, TX
CSAV-DF-TT2000-10.9-TX25-(P3E)-M5,0X12
Cikksz. 020981512
EAN 4050642306240
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően az önmetszés nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.
Előnyök:
Költségmegtakarítás
- Kiküszöböli a menetvágást
Nem metsző menetformázás
Kis menetfúrási nyomaték és nagyobb menetoldal átfedés
- A magátmérő TRILOBULAR formája a menetoldal lekerekített profiljával kombinálva
Nagy szorítóerő
- A kis menetfúrási nyomaték révén
Nagy teherbíró képesség
- A nagy menetoldal-átfedésnek köszönhetően
- A hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet) révén
Elvesztés elleni védelem (kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul)
- A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű
A kialakított menet metrikus szabványos menet
- A GEFU csavar szükség esetén helyettesíthető metrikus csavarral.
A GEFU csavar alkalmasságát a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni.
GEFU csavar (10.9-es keménységi osztály), névleges átmérő ≥ M6 => lásd a 0209 81... cikkszámot. (cinklamella bevonatos)
Adatlapok(X)
Az ilyen nem vágó típusú közvetlen csavarozásra alkalmas anyagokra jó példa az olyan hidegen alakítható anyagok, mint pl.: acél (kb. 420 N/mm²-ig), cinköntvény, cink, alumínium, vörösréz, sárgaréz, stb.
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,7 mm |
Fej típusa | Lapos fej |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Cink-nikkel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Belső meghajtó | TX25 |
Irányértékek furatátmérőkhöz | 4,6 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 600 ó |