G-fuse 5x20
DIN 41661 quick-action 250V 5X20
G-PO-F-250V-0,5A-5X20
Obj. č. 07307105
EAN 4050642381230
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr | 5 mm |
Délka | 20 mm |
DIN | 41661 |
Max. proud | 0,5 A |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Materiál | Sklo |
Barva | Transparentní |