Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

G-fuse 5x20

DIN 41571-2 semi-quick action w. solvent 250V 5X20

Obj. č. 07307463

EAN 4050642384170

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
G-fuse 5x20

Obj. č. 07307463

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Mikropojistka DIN 41571.2 střední s hasivem 250 V 5x20
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr

5 mm

Délka

20 mm

DIN

41571–2

Max. proud

6,3 A

Jmenovité napětí

250 V/AC

Materiál

Sklo

Barva

Transparentní

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace