G-biztosíték, 5x20
DIN 41571-2 oldószeres fél-gyors műk., 250V 5X20
Cikksz. 07307463
EAN 4050642384170
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő | 5 mm |
Hosszúság | 20 mm |
DIN | 41571-2 |
Max. áramerősség | 6,3 A |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
Anyag | Üveg |
Szín | Átlátszó |