Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

G-biztosíték, 5x20

DIN 41661 gyors működésű, 250V 5X20

Cikksz. 07307105
EAN 4050642381230

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
G-biztosíték, 5x20

Cikksz. 07307105

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mikro biztosíték, DIN 41661 gyors működésű, 250V 5x20
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

5 mm

Hosszúság

20 mm

DIN

41661

Max. áramerősség

0,5 A

Névleges feszültség

250 V/AC

Anyag

Üveg

Szín

Átlátszó

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk