Fűtőtest-festőhenger, DW Diszperziós és falfestékekhez
ZEBRA fűtőtest-festőhenger, DW
FESTŐHENGER-DW-PA-SZ100MM-D39MM
Cikksz. 069301310
EAN 4065746293303
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szöszmentes bevonat
- A 100%-os minőség-ellenőrzés és a manuális utólagos megmunkálás szöszmentes bevonatot eredményez
Első osztályú bevonateloszlás
- A hengerborítás kedvező festékfelszívási és -felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
Alaktartó
- A henger rostjai kiváló újra bolyhosodási képességekkel rendelkeznek
Adatlapok(X)
Kis kitöltőképességű, nagy fedőképességű diszperziós, latex-, szilikát- és ásványi festékekhez, valamint alapozófestékekhez kicsi, nehezen hozzáférhető, sima vagy texturált felületeken
Szélesség | 100 mm |
Bolyh magassága | 12 mm |
Külső átmérő | 39 mm |
Belső átmérő | 15 mm |
A következő festék típushoz | Diszperziós festék |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!