Fűtőtest bekötődoboz, gipszkarton
Fűtőtest bekötődoboz, szab. vál., DC
SZERELŐDOBOZ-RADIÁTOR-DC-DN16
Cikksz. 5275030060
EAN 4052712121975
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Milliméteres pontosságú és szoros illeszkedés az optimális hangszigetelés érdekében
Egyszerű felszerelés
Gyors szerelés csavarok nélkül
Jelentős időmegtakarítás
- A csőátvezetések teljesen előszereltek, feszültségmentesek és azonnal csatlakoztathatók
- A nagy méretű és igényes kivitelű fali panelek javítják a fali csatlakozás minőségét
Maximális méretpontossággal tesztelve
- A gipszkarton azonnal szigetelhető
Megkönnyíti a munkát
- Kiküszöböli az egyenetlenségeket a burkolás során
- Nincs korrózió
- Kondenzvíz ellen védett
Stabil felület
Optimális szigetelés
A milliméter pontosságú kimeneti vezetőknek köszönhetően a szerelvények védettek
Ezen cikkszámok esetén „termékspecifikus adatokat” kell megadni. A megrendeléshez a következő információk szükségesek:
Cső gyártója: pl. Viega
Cső típusa: pl. Raxofix
A rendelése nem dolgozható fel ezen információk nélkül.
Egyéni kialakítás. Meghosszabbított szállítási idő: max. 7 munkanap.
Ezek a termékek nem cserélhetők és nem vehetők vissza. Minden megrendelés egyedileg, az ügyfél igényei szerint kerül legyártásra
Adatlapok(X)
Szelepes fűtőtest csatlakoztatásához gipszkarton esetén, a fal oldaláról
1. A gipszkartont felszerelő vállalatnak fel kell szerelnie a padozati és mennyezeti síneket. A függőleges CW profilokat csak lazán szerelje fel a sínekre (még ne rögzítse teljesen).
2. Típusonként rendszerezze a bekötődobozokat (WB, BT, ST, mosdókagyló vagy mosógép), és határozza meg a szerelési magasságot. Szerelje be a bekötődobozokat a két CW profil közé, vízszintesen állítsa egy vonalba, majd szorítófogókkal rögzítse azokat.
3. Végül erősítsen egy függőleges CW profilt a padozathoz, nehogy a bekötődobozok elmozdulhassanak.
![]() | |
Doboz anyaga | Zárt cellás poliuretánhab |
Dobozmagasság | 200 mm |
Dobozszélesség | 100 mm |
Doboz mélysége | 50 mm |
DN csőcsatlakozás | DN.. 16.. |
Cső középpontja és cső középpontja közötti távolság | 50 mm |
Csőhossz | 420 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 367 g |
Cső anyaga | Polietilén, térhálósított |
Szín | Piros |
Csőrendszer gyártó | Szabadon választható |