Fűtőtest bekötődoboz, falazat
Fűtőtest bekötődoboz, szab. vál., falazat
SZERELŐDOBOZ-RADIÁTOR-MN-DN16
Cikksz. 5275230060
EAN 4052712122026
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Milliméteres pontosságú és szoros illeszkedés az optimális hangszigetelés érdekében
Egyszerű felszerelés
Gyors szerelés csavarok nélkül
Jelentős időmegtakarítás
- A csőátvezetések teljesen előszereltek, feszültségmentesek és azonnal csatlakoztathatók
- A nagy méretű és igényes kivitelű fali panelek javítják a fali csatlakozás minőségét
Maximális méretpontossággal tesztelve
- A gipszkarton azonnal szigetelhető
Megkönnyíti a munkát
- Kiküszöböli az egyenetlenségeket a burkolás során
- Nincs korrózió
- Kondenzvíz ellen védett
Stabil felület
A gipszkarton- és burkolatalapok tartósan stabil felületet biztosítanak
Optimális szigetelés
A milliméter pontosságú kimeneti vezetőknek köszönhetően a szerelvények védettek
Kérjük, hogy rendeléskor adja meg a kívánt csőrendszer típusát.
A megrendeléshez a következő információk szükségesek:
Cső gyártója: pl. Viega
Cső típusa: pl. Raxofix
A rendelése nem dolgozható fel ezen információk nélkül.
Egyéni kialakítás. Meghosszabbított szállítási idő: max. 7 munkanap.
Ezek a termékek nem cserélhetők és nem vehetők vissza. Minden megrendelés egyedileg, az ügyfél igényei szerint kerül legyártásra
Adatlapok(X)
Szelepes fűtőtest csatlakoztatásához falazat esetén, a fal oldaláról
1. A mellékelt bekötődoboz segítségével vagy a szerelési javaslat alapján ki kell hagyni a helyet a falazatban.
2. Ezután a szerelő idomszer és 1C szerelőhab segítségével fel kell erősíteni a dobozt.
3. A habhoz mellékelt utasításoknak megfelelően várja meg, amíg megszárad, majd távolítsa el a szerelő idomszert.
![]() | |
Doboz anyaga | Zárt cellás poliuretánhab |
Dobozmagasság | 120 mm |
Dobozszélesség | 100 mm |
Doboz mélysége | 50 mm |
DN csőcsatlakozás | DN.. 16.. |
Cső középpontja és cső középpontja közötti távolság | 50 mm |
Csőhossz | 420 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 187,000 g |
Cső anyaga | Polietilén, térhálósított |
Szín | Piros |
Csőrendszer gyártó | Szabadon választható |