Fűtéscső tartó, 2-es típus Keskeny hordozóval
Fűtéscső tartó, 2-es típus, keskeny hordozóval
FŰTŐCSŐBILINCS-TZN-DA168,3-2TÍPUS-RS78
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csőtartó két hegesztett csőbilinccsel
- Tűzihorganyzott csavarok és anyák, FK 8,8
A szabványos méretekre vonatkozó terhelési adatok +100 °C-on, a szokásos csavarhúzási nyomatékokat alapul véve. Figyelembe kell venni a kengyeles csatlakozás esetlegesen csökkentett teherbírását. Kérésre minden csőcsapágy 45°-kal elforgatott csőbilinccsel is rendelhető.
Adatlapok(X)
![]() | |
DN névleges szélesség | DN 150 |
Cső külső átmérő (ØD) | 168,3 mm |
Hosszúság (L1) | 250 mm |
Kocsi szélesség (B) | 70 mm |
Bilincs szélesség (BM) | 50 |
Csőtengely méret (RA) | 162 mm |
Cső alja (RS) | 78 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 6370,000 g |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |