Fusion hátizsák
Hátizsák, NEW ONE
HÁTIZSÁK FUSION ANTHRACITE
Cikksz. M485231999
EAN 4255576592251
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Megerősített hordozófogantyú és cipzárak
- Párnázott hátrész a kocsival való használathoz
- Nagy külső zseb és megerősített felső zseb
- Térfogat: 18 liter
Adatlapok(X)
Szín | Antracit |
Méret | Egy méretű |
Anyag | 100% poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | Kézi mosás |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |
Terméktömeg (darabonként) | 740,000 g |