Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fúrótokmánykulcs

Fúrótokmánykulcs
TOKMÁNYKULCS D=6MM, L=110MM

Cikksz. 069216 110

EAN 4024835154444

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fúrótokmánykulcs

Cikksz. 069216 110
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
A befogótokmány biztonságos rögzítéséhez és kioldásához
  • Különféle fúrótokmányokkal használható

  • Precízen megmunkált fogak az erős rögzítésért és egyszerű működtetésért

  • Könnyű és kompakt kialakítás, ideális a szállításhoz és tároláshoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (Ø)

6 mm

Hosszúság (L)

110 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk