Fúrógép Ecoflex
Fúrógép, Ecoflex
GRASS

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
1,5 kW teljesítményű, függőleges fúróegység
A fúrógép-fogaskerekek szerszám nélkül cserélhetők
Gyors gépbeállítás
Fúrótokmány gyorscserélő rendszerrel a bajonettzárnak köszönhetően
Beállítás elszíváshoz
Tiszta munkaállomás
Kifúvatás funkció a fúrófogaskereken
A furat automatikus tisztítása
Integrált LED-lámpák a munkaterület optimális megvilágítása érdekében
Kifúvópisztoly a tiszta munkafelületek érdekében
Lakatolható főkapcsoló
Vezetőbeállítás kézikerékkel a digitális kijelző segítségével
Gyors és precíz pozicionálás
Skála az edénytávolságokhoz és a furatsorozatokhoz
Vezérlés kulcsos kapcsolóval
Stabil, kerek asztal polipropilénből, antisztatikus
- Nem marad forgács az asztalon
- Nincsenek nyomáspontok az érzékeny felületeken
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Csuklópántok, összekötő vasalatok, fiókvezetők és fiókelőlapok precíziós fúrása és bepréselése
![]() | |
Asztali felfekvőfelület hossza | 800 mm |
Asztali felfekvőfelület szélessége | 400 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!