Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fúrócsavar, hatlapfejű, karimával, további

Fúrócsavar, hatlapfejű, karimával, további
CSAV-ÖNF-HLF-PER-SZNDVCSP-5.5X120

Cikksz. 021455 120

EAN 4062856066896

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fúrócsavar, hatlapfejű, karimával, további

Cikksz. 021455 120

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db
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
Szabványok

DIN 7504

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Névleges átmérő (d1)

5,5 mm

Hosszúság (l1)

120 mm

Külső hajtás (s1)

SW8

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk