Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fúrócsavar, hatlapfejű, karimás és hornyos, pias®

pias, acél, horganyzott, hatlapfejű, peremmel
CSAV-ÖNF-HLF-PER-SL-KL7-(A3K)-4,2X16

Cikksz. 021404216

EAN 4011231272124

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fúrócsavar, hatlapfejű, karimás és hornyos, pias®

Cikksz. 021404216

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K)

Fúrás, menetformázás, becsavarozás – minden egy lépésben


Ezért jelentősen kevesebb idő és erőfeszítés szükséges


Pontos furatátmérő minden csavarkötéshez


Ez minimálisra csökkenti a menettűrést, ezáltal mindig optimális kötést biztosít


Kiküszöböli a szerelési hibákat


Megjegyzés
  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, és különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Főleg szellőzőrendszerekben és klímatechnikai alkalmazásokhoz használható

  • Hatlapfej horonnyal a gyors lazítás érdekében javítások esetén

Szabványok

CS

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Horony/hatlapú

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Hegy alakja

Fúróhegy

Névleges átmérő (d1)

4,2 mm

Hosszúság (l1)

16 mm

Peremátmérő (dk)

8,8 mm

Fejhossz (k1)

4,25 mm

Fúróhegy hossza (lp)

3,7 mm

Külső hajtás (s1)

SW7

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

3,5 mm

Min. ajánlott alépítmény-vastagság

1,5 mm

Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat)

1700-2500 Ford/perc

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk