Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Furatrögzítés Kábelkötegelő pisztolyhoz

Szerelőfurat kábelkötegelő pisztolyhoz
KÁBELRÖGZÍTŐ-FURATBA

Cikksz. 05021104

EAN 4011231433846

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Furatrögzítés Kábelkötegelő pisztolyhoz

Cikksz. 05021104

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kötegelt kábelkötegelő rögzítésére a következő anyagokban:


  • Fa


  • Fém

  • Forgácslemez

  • Beton
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Előfúrás Ø 6 mm-es furattal, majd menetfúrás.

Min./max. furatátmérő

6,5-6,7 mm

Min./max. rögzítési vastagság

0,8-10,0 mm

Fejátmérő

20 mm

Hossz fej alatt

11 mm

Anyag

Polioximetilén

Szín

Fekete

UV állóság

Igen

Hosszúság

20 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelkötegelő pisztoly

KÁBELKÖTÖZŐ-KÉSZÜLÉK-15M-200ZÁR-FEKETE

15 m kábelkötegelővel és 200 záróval