Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Funktionsverbesserer Winter Diesel

Funktionsverbesserer Winter Diesel
ZUSA-DISL-ADD-WINTER-DISL-300ML

Art.-Nr. 5861002300

EAN 4050641423788

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funktionsverbesserer Winter Diesel

Art.-Nr. 5861002300
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
Zur Verbesserung der Filtrierbarkeit und des Trübungspunktes von Dieselkraftstoff

Verhindert das Versulzen


  • Verhinderung des Verstopfens der Kraftstoffleitung und des Filters

  • Der Dieselmotor funktioniert auch bei tiefen Temperaturen


  • Verbessert die Filtrierbarkeit und den Stockpunkt des Dieselkraftstoffs

  • Sichert kältebedingten Winterbetrieb

  • Verträglich mit allen herkömmlichen Dieselkraftstoffen, erzielt bei reinem Bio-Diesel allerdings keinen Effekt

  • Verbesserung um bis zu -10°C auf bestenfalls -31°C je nach Kraftstoffqualität
Hinweis

Das Additiv muss bereits vor dem ersten Ausflocken zugegeben werden, bereits entstandene Ausflockungen können vom Produkt nicht mehr gelöst werden. Im besten Fall sollte das Additiv Raumtemperatur aufweisen und der zu behandelnde Dieselkraftstoff nicht unter 0°C sein. Es ist ideal das Additiv direkt vor dem Tankvorgang zuzusetzen.


Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle PKW- und LKW-Dieselmotoren, Bussen, Baumaschinen, einschließlich Common-Rail und Pumpe-Düse-Technologie.

Anleitung

Doseninhalt dem Tank bei Temperaturen über 0°C zugeben, um eine optimale Wirkung zu erzielen


  • 1000 ml im Verhältnis 1:1000 dem Kraftstoff beimischen

  • 300 ml in einer Dosierung 1:500 dem Kraftstoff beimischen

  • 150ml sind ausreichend für maximal 70l Kraftstoff


Wir empfehlen während der kalten Jahreszeiten eine Daueranwendung.

Inhalt

300 ml

Farbe

Transparent, glasig, trüb

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Additiv-Kombination

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,813 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Flammpunkt min.

63 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen