Full Absorption törlőkendő
FULL ABSORPTION szarvasbőr törlőkendő
SZUPER NEDVSZÍVÓ TÖRLŐKENDŐ
Cikksz. 0899800209
EAN 4058794186826
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyszerű abszorpciós kapacitás
A hagyományos kendőkhöz képest 3-szor gyorsabban szívja fel a nedvességet.
A hagyományos kendőkhöz képest 50%-kal több vizet szív fel.
Puha, ellenálló és tartós
Nem karcolja és nem károsítja a fényezést.
Ellenálló a legtöbb olajjal, zsírral és vegyszerrel szemben.
Mosógépben mosható, legfeljebb 30°C-on
A Full Absorption törlőkendő mindig tiszta és használatra kész, anélkül, hogy szennyezné a járművet.
Sokoldalú felhasználás
Alkalmas bármilyen típusú felületre, autókon, hajókon és otthon történő használatra.
Méretek
660 x 430 x 2 mm
A Full Absorption törlőkendő nem tisztításra használatos. Kizárólag különböző felületekről származó víz felszívására használható.
Adatlapok(X)
Használat előtt öblítse le vízzel. Használat után öblítse le vízzel, majd tegye vissza a tokjába. Ha a törlőkendő száraz, öblítse le vízzel, hogy az ismét puha és használatra kész legyen. A Full Absorption törlőkendő használata előtt mossa le és törölje le a szennyeződéseket, hogy a felületek (fényezés) ne karcolódjanak meg.
Anyag | Polivinil-alkohol - PVA |
Szín | Sárga |
Hosszúság | 660 mm |
Szélesség | 430 mm |
Felszívás 10 s alatt | 200 % |
10 s alatti abszorpció feltételei | DIN2417 |
Felszívás max. | 200 % |
Teljes felszívási idő | 8 s |