Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Full Absorption Tuch

Reinigungsledertuch FULL ABSORPTION
PULEDER-(FULL ABSORVER)-66X43CM

Art.-Nr. 0899800209

EAN 4058794186826

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Full Absorption Tuch

Art.-Nr. 0899800209
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
Ausgezeichnete Absorption und Flüssigkeitsrückhaltung.

Hohes Absorptionsvermögen


Absorbiert 3 mal schneller als herkömmliche Tücher.


Absorbiert 50 % mehr Wasser als herkömmliche Tücher.



Weich, widerstandsfähig und langlebig


Kratzt oder beschädigt den Lack nicht.


Beständig gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien.



Maschinenwaschbar bis 30 °C


Das Full Absorption Tuch ist immer sauber und einsatzbereit, ohne das Fahrzeug zu verunreinigen.



Mehrere Anwendungsmöglichkeiten


Geeignet für jede Art von Oberfläche, für den Einsatz in Autos, in Booten und im Haus.



Abmessungen


660 x 430 x 2 mm

Hinweis

Das Full Absorption Tuch ist kein Reinigungstuch. Es sollte nur verwendet werden, um Wasser von Oberflächen aufzunehmen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor Gebrauch mit Wasser abspülen. Nach Gebrauch mit Wasser abspülen und wieder im Gehäuse aufbewahren. Wenn das Tuch trocken ist, mit Wasser ausspülen, um sicherzustellen, dass es weich und wieder einsatzbereit ist. Vor der Verwendung des Full Absorption Tuches Schmutz entfernen und abwischen, um Oberflächen (Lackierung) nicht zu verkratzen.

Werkstoff

Polyvinylalkohol - PVA

Farbe

Gelb

Länge

660 mm

Breite

430 mm

Absorbtion / 10s

200 %

Absorbtion / 10s Bedingung

nach DIN 2417

Absorbtion max.

200 %

Absorbtionzeit total

8 s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen