Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fugenfräse EFF 150-54

Fugenfräse EFF 150-54
FUGFRS-EL-(EFF150-54)

Art.-Nr. 57062101

EAN 4065746445399

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fugenfräse EFF 150-54

Art.-Nr. 57062101
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
Leistungsstarke und handliche Fensterfugenfräse mit einzigartiger Werkzeugaufnahme und Eckenschnitt Funktion
  • Ergonomischer Bügelgriff sorgt für optimale Kraftübertragung

  • Werkzeuglos abnehmbare Schutzhaube ermöglicht das Eintauchen in 90° Ecken

  • Zweistufen-Anzeige warnt Anwender vor Überlastung, bei eintretender Überlastung greift der Überlastschutz

  • Exakt einstellbarer Tiefenanschlag führt zu einer genauen Eintauchtiefe von bis zu 54 mm

  • Einfacher Werkzeugwechsel dank einzigartiger patentierter Werkzeugaufnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

1400 W

Leerlaufdrehzahl max.

7,300 U/min

Scheibendurchmesser

150 mm

Maschinengewicht

4,3 kg

Schnitttiefe max.

54 mm

Fugenfräse EFF 150-54 inklusive:
Diamanttrennscheibe Fugenfräse
1 x
Diamanttrennscheibe Fugenfräse

TSHB-DIA-FENSTERFUGE-D150MM

Beschreibung:
Durchmesser: 150 mm
Zum Lösen und Heraustrennen von eingebauten Bauelementen wie Fenster oder Türen
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Beschreibung:
500 x 380 x 195 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
ET-KABEL-MIT-STECKER
1 x
ET-KABEL-MIT-STECKER

ET-KABEL-MIT-STECKER

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC

SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS40-M-AUTOMATIC)

Universeller, baustellentauglicher Sicherheitssauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung