Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fugendichtungsband VKP® Trio Basic

Fugendichtungsband VKP Trio Basic
DIBA-RAL-VKP-TRIO-BASIC-75/8-22MM-4,5M

Art.-Nr. 0875337508

EAN 4050641873606

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fugendichtungsband VKP® Trio Basic

Art.-Nr. 0875337508

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fugendichtungsband nach BG2 für die Innen- und Außenabdichtung sowie Dämmung von Fenster- und Türfugen

Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt


  • Sehr einfache Verarbeitung

  • Hohe Zeitersparnis bei der Montage


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren


  • Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung

  • Innenseite luftdicht und dampfdiffusionsdichter als außen

  • Außenseite 300 Pa schlagregendicht


Unbedenklich für Mensch und Umwelt



Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen

Hinweis

VKP Trio Basic ist nicht dauerhaft UV-beständig. Auf Außenseite Band dauerhaft abdecken, z.B. durch WDVS-System, Verkleidungen oder Überputzen. Bei Außenanschlag mit VKP Plus abdichten.


Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband Außen bzw. EPDM-Dichtband Außen. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio Basic ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innere Abdichtung und Dämmung von Fenster- und Türenfugen im Neubau und in der Sanierung. Geeignet für Fugen, die nachträglich auf der Außenseite abgedeckt werden, z.B. bei mehrschaligem Mauerwerk oder Abdeckung durch Wärmedämm-Verbundsystem. Geeignet für Gebäudehöhen bis 20 m.

Farbe

Schwarz

Trägermaterial

PUR-Schaum

Breite

75 mm

Dicke

8 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

8-22 mm

Rollenlänge

4,5 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

4 Monate, bei Freibewitterung

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

9 Monate / bei 20°C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-10/2-SCHWARZ-12,5M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 30 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-10/3-SCHWARZ-10M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 30 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-15/2-SCHWARZ-12,5M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 20 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-15/3-SCHWARZ-10M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 20 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-15/4-SCHWARZ-8M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 20 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-15/6-SCHWARZ-5,6M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 20 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-15/8-SCHWARZ-4,3M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 20 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-20/4-SCHWARZ-8M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 15 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-25/10-SCHWARZ-6,5M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 12 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-35/18-SCHWARZ-4M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 8 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-10/3-GRAU-10M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 30 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-15/3-GRAU-10M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 20 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-15/4-GRAU-8M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 20 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-15/8-GRAU-4,3M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 20 St.
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-20/4-GRAU-8M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 15 St.