Fugatömítő szalag VKP® Trio Basic
Fugatömítő szalag, VKP trio basic
TÖMÍTŐSZALAG VKP TRIO BASIC 75/8-22-4,5M
Cikksz. 0875337508
EAN 4050641873606
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tömítés és szigetelés egyetlen lépésben
- Nagyon egyszerű alkalmazás
- A szerelés során jelentős időt takarít meg
Alkalmas ellenőrzött minőségű szerelésekre a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) követelményeinek megfelelően
- A középső terület hőszigetelést biztosít
- A belseje légmentesen zár és jobban ellenáll a páradiffúziónak, mint a külseje
- A külseje 300 Pa-os tömítéssel ellenáll a csapódó esőnek
Biztonságos az emberek és a környezet számára
A felszíni egyenlőtlenségeket megbízhatóan kiegyenlíti az adott illesztési területen
A VKP Trio Basic nem tartósan UV-álló. Kívülről tartósan fedje le a szalagot, például ETICS rendszerrel, burkolattal vagy vakolattal. Kültéri illesztések tömítéséhez használjon VKP Plus-t.
Javasoljuk, hogy kültéri alkalmazásnál rugalmas szalagot vagy EPDM kültéri tömítőszalagot használjon az alsó illesztési területen. A VKP Trio Basic tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Az ablak- és ajtóillesztések tömítéséhez és szigeteléséhez újépítésben és átalakítási projektekben. Alkalmas utólag lefedett kültéri illesztésekhez, mint pl. többrétegű falazat, vagy hőszigetelt kompozit rendszerrel történő fedéshez. Max. 20 m magasságig használható.
Szín | Fekete |
Hordozóanyag | PUR hab |
Szélesség | 75 mm |
Vastagság | 8 mm |
Min./max. hézagszélesség záporesővel szembeni ellenállósághoz | 8-22 mm |
Tekercshossz | 4,5 m |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 80 °C |
Építőanyag-osztály/feltételek | B2 – Gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban |
UV állóság | 4 hónap, kültéri időjárási hatások |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 9 Hónap / 20 °C-on |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!