Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fugatömítő szalag

Csatlakozótömítő, WÜTOP flex
CSATLAKOZÓTÖMÍTŐ-(ALUFLEX)-FEKETE-280MM

Cikksz. 0681018032

EAN 4038898718888

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fugatömítő szalag

Cikksz. 0681018032

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyoldalas, öntapadó, profilozott alumínium tekercs tipikus tetőcsatlakozások tartós és biztonságos tömítéséhez.

Ideális alternatíva bádog és ólom zárólemez helyett



Az anyag tökéletesen idomul a tetőfelülethez:


A domborított felületi kialakítás optimális beállítást tesz lehetővé a tető vonalához, és bármilyen irányba könnyen hajlítható



Problémamentes vízelvezetés


ezt a szinte sík felület biztosítja



Nincs szükség káros nehézfémekre, például ólomra



UV- és időjárásálló



A színezett felület jóvoltából nagyszerűen illeszkedik az adott tetőcseréphez



Tartósan elasztikus és hőálló butil ragasztó, nagy kötőszilárdsággal szinte minden felületen

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Vágja a WÜTOP® Flex szalagot ollóval a kívánt hosszra. Ezután illessze nagyjából az anyagot a tető körvonalához, majd húzza le a hátoldalon a ragasztós felületről a takarófóliát. Majd nyomja rá erősen a téglákra, és simítsa a bemélyedésekbe. A WÜTOP® Flex szalag részei egymásra ragaszthatók. Jó erős tapadást biztosít a felülethez, különösen a sarkoknál. Javasoljuk gumis nyomóhenger használatát. Ha a WÜTOP® Flex szalagot függőleges részeken (pl. kandallókon) használja, a felső szélét szabványos fedőburkolattal kell ellátni és tartósan elasztikus tömítőanyaggal kell lezárni.



A megfelelően tartós tapadás érdekében tartsa be az alábbi feltételeket:


  • Alkalmazás +5 °C-tól

  • A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- és zsírmentesek

  • A WÜTOP® Flex szalagot pontosan a felület kontúrjához kell igazítani, majd erőteljesen rá kell nyomni

  • A szilikonnal kezelt téglákhoz való megfelelő tapadás biztosítása érdekében végezzen saját vizsgálatokat

Szín

Fekete

Tekercshossz

5 m

Tekercsszélesség

280 mm

Hosszúság

10 m

Görgők száma

2 darab

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Anyagvastagság

120 µm

UV állóság

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tömítőanyag, Seal Flex

SZILIKONMENTES TÖMÍTŐ

Tömítőanyag ferde és lapos tetőfelületek tömítésére
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk