Fürdőszobai földelő sín burkolattal
Földelőkapocs fürdőszobába
FÜRDŐSZOBAI-FÖLDELŐ-KAPOCS
Cikksz. 0969102200
EAN 4024835162050
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csatlakozási lehetőségek:
- 1 x 6–25 mm²
- 5 x 1,5–6 mm²
Potenciálkiegyenlítéshez a VDE 0190 szabványnak megfelelően
Adatlapok(X)
Beltéri használatra
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-25 mm² |
Csatlakozók száma | 6 darab |
Érintkezőrúd anyaga | Sárgaréz |
Felsőrész anyaga | Ütésálló polipropilén |
Alsó rész anyaga | Ütésálló polipropilén |
Min. huzalkeresztmetszet | 1,5 mm² |
Max. huzalkeresztmetszet | 25 mm² |