Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Führungsspirale

Schutzgas-Schweißdraht, Führungsspirale
FHRGSPRL-ROT-(1,0-1,2MM)-4M

Art.-Nr. 098430004

EAN 4011231915557

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Führungsspirale

Art.-Nr. 098430004
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
Drahtführung für Schutzgasschweißdraht SG 2/SG 3
  • Isoliert

  • Mit Haltenippel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.

1-1,2 mm

Geeignet für

Schlauchpaket 4 m, MB 15/ MB 25/ ML 38

Farbe

Rot

Schlauchanschlussdurchmesser

2 mm

Schlauchanschlussdurchmesser 2

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen