Függőleges befogó állítható befogási magassággal
Függőleges befogó, Pro var., kétkomponensű nyéllel
SHNLSPN-SENKRT-VAR35-MAXSPNH40
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsbefogó nagy befogási tartománnyal és automatikus befogási magasságállítással, különösen alkalmas változó munkadarab-vastagságok esetén
Sokoldalú és gyors használatra
- Egy méret a kereskedelemben kapható gyorsbefogók több méretét helyettesíti
- A befogási magasság automatikus állítása
Védi az érzékeny munkadarabokat
- Mozgatható nyomólemez a nyomócsavaron levehető védőkupakkal
- Beállítócsavar a gyorsbefogó csuklójában lévő szorítóerő szabályozására
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | B |
Ferde talp szélesség (b1) | 60 mm |
Ferde talp hossz (b2) | 53 mm |
Furat átmérő (d1) | 6,5 mm |
2. furatátmérő (d2) | 8 mm |
Min./max. furattávolság (a1) | 33-48 mm |
Furattávolság (a4) | 40 mm |
2. furattávolság (a2) | 25,4 mm |
3. furattávolság (a3) | 25,4 mm |
Magasság (h1) | 162 mm |
Min./max. befogási magasság (h2) | 0-40 mm |
A befogási magasság automatikus állítása | 35 mm |
Hosszúság (l1) | 116 mm |
Karhossz (l2) | 63 mm |
Szorítóerő (F1) | 2,5 kN |
Nyitási szög (α) | 90 fok |
Szárnyascsavar méret | M8 x 49,3 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 430 g |